Beli alat ukur gas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With GasalertmaxDeskripsi:GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.atribut:
- Temperature (°C): -20 to 50°C
- HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelDeskripsi:Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
- HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)Deskripsi:Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.atribut:
- Alert Type: Light; Sound; Vibration
- Communication Technology: Bluetooth
- Display Type: Digital
- Housing Color: Yellow
- Included Battery Type: Rechargeable Lithium
- Includes Pump: No
- Includes_Combined: Probe No
- Power Source: Battery
- Sub-Brand [NEW]: BW
- Temperature Code: T4
- HONEYWELL Gas Detector Alert Microclipatribut:
- Size: XL
- SNDWAY Detektor Gas 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)Deskripsi:Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.atribut:
- Response Time (s): < 30
- KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Deskripsi:KDK 15-TGQ - Ceiling Exhaust 6 inch berfungsi untuk membuang udara kotor dalam ruangan dengan suara halus, dan motor dilengkapi dengan thermal fuse.Daya : 34 WattHembusan udara tenangSuara halusDesign eleganDiameter baling 15 cm (6″)Baling aman, anti retak
- MSA Altair 4Xatribut:
- Audible Alarm (dB): >95 at 1 ft
- Dimensions (mm): 4.4x3.0x1.31
- Drop Test: 20ft
- Extended Temperature Range (°C): -20 to +50
- Housing: Rugged rubberized armor
- Operating Temperature Range (°C): -10 to +40
- Humidity (%RH): 15-90 non-condensing
- Ingress Protection: IP67
- Runtime (hour): 24 @room temperature
- Temperature Range (°C): Short Period (15minutes) -40 to +60
- Smart Sensor Monitor Gas Multi-Jenis (Detektor Gas Campuran)Deskripsi:Smart Sensor AS8900 merupakan alat pendeteksi gas yang dapat mendeteksi 4 macam gas seperti, Oksigen (O2). Karbon Monoksida (CO), Hidrogen Sulfida (H2S), dan Gas mudah meledak (LEL). Alat ini didukung dengan resolusi 0.1% / 1mo/mol(ppm) / 1% dan measuring principle electrochemical principle.Mendeteksi:1. Oksigen (O2)2. Karbon Monoksida (CO)3. Hidrogen Sulfida (H2S)4. Gas mudah meledak (LEL)
- KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gasatribut:
- Dimensions (LxWxD)(cm): 11.7x7.6x4.4
- Custom Carbon Dioxide MonitorDeskripsi:- The Carbon Dioxide level of the surrounding environment can be monitored with a large type LCD.- Alarm indication and alarm tone notify immediately when Carbon Dioxide level is abnormal.- Carbon Dioxide level are indicated in 3 stages of Good, Normal, Poor on an easy- to- understand display.- Calendar, watch, temperature, humidity can also be confirmed on the same screen. - Detection Target: Carbon Dioxide (Carbon Dioxide).atribut:
- Purpose of Use: Detection Target: Carbon Dioxide ([[CO2]]).
- RIDGID Micro Combustible Gas DetectorDeskripsi:The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.atribut:
- Calibration: Automatic
- Alarms: Visual, audible and vibration
- Catalog Number: 36163
- Detection Range (ppm): 0 to 6400 (Methane)
- Alarm Sensitivity (ppm): 40 (Methane)
- Riken Keiki Detektor Gas Portabel Seri GX-2012 (Pendeteksi Gas Genggam Seri GX-2012)atribut:
- Sampling Method: Suction type
- Dimensions (WxHxD) (mm): Approx. 71x173x43 (excluding projections)
- Operating Temperature Range (°C): -20 to +50 (no sudden changes)
- Operating Humidity Range (%RH): 0 to 95 (no condensation)
- Approvals: Japan Ex, ATEX, IECEx, Brazil Ex
- CE marking: EMC/ATEX/RoHS
- Continuous Operation (hour): Approx. 15 [dry battery unit], Approx. 10 [Lithium-ion battery unit]
- Display of Alarm: Blinking lamp/ buzzer continuous modulated sound/ gas concentration display blinking, / vibration
- Explosion Protected Construction: Intrinsic Safety
- Explosion-proof class: IECEx : Ex ia IIC/IIB T4 Ga, ATEX : II1G Ex ia IIC/IIB T4 Ga
- Ingress Proof Rating: IP67
- Principle of Detection: New Ceramic catalytic Method, Thermal Conductivity Method, Potentiostatic Electrolysis Method, Membrane Type Galvanic Cell Method
- Type of Alarm: Gas alarm/fault alarm
- HONEYWELL Barcode Scanner Xenon XP General Duty (Tembakan Harga)Deskripsi:The Xenon XP 1950g scanner is purposebuilt for retailers who know the costs of long checkout times: lost sales due to abandoned carts, and decreased customer loyalty and revenue over time.Delivering excellent customer service is your mission, and providing lasting impressions for your loyal customers driven by fast, accurate, and friendly checkout experiences is critical.Empower your cashiers to deliver on your mission and commitment to provide excellent customer service experiences with the Honeywell Xenon Extreme Performance (XP) series. The Xenon XP 1950g scanner offers superior scan performance, easily capturing even the most difficult-to-read or damaged barcodes.Engineered to 50 drops at 1.8 m (6 ft) and 2,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft), and with an IP52 ingress rating for water and dust, the Xenon XP 1950g scanner delivers class-leading durability. This significantly reduces scanner downtime and service costs, leading to a longer lifecycle and a lower total cost of ownership.Designed for retail environments that demand high-accuracy scanning, whether at a distance, or even on damaged barcodes, the Xenon XP 1950g scanner reduces strain on the associate-decreasing the need to bend to reach barcodes on the bottom shelf or bottom of the basket. The Xenon XP 1950g is available in Black or Lyric White models to match the scanner to your environment, and an available vibration mode ensures your associates get scanner feedback regardless of their surroundings.
- SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)Deskripsi:• Employ original imported high-precision sensor.• Four random gas sensors can be combined freely.• LCD dot matrix display, support Chinese and English operation.• The gas concentration unit PPM and mg/m3 can be shifted quickly.• The battery and voltage can be checked by one press.• One press to restore factory settings.• Ultra-high buzzer alarm sound, alarm with sound,light and vibration at the same time.• Can record 100 sets alarm data, alarm record can be checked on the device.• Data storage function, can record 100 thousand set data, historical data can be viewed on the device (optional function).• Rechargeable lithium polymer battery of large capacity, which ensure the device to work continuously for a long time.• Strong and upscale alligator clip, convenient to take along during operation.• Special engineering plastics housing of high intensity, strong and durable, exquisite and comfortable in touching.atribut:
- Sampling Method: Diffusion
- Application: ( Lel/Ch4, O2,H2S,Co)
- Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor,
- Resolution: According to sensor and measure range
- Precision: According to sensor.1-5%F.S.
- Backlight: Time of backlight is settable, when alarm the backlight will be auto on.
- Language: Chinese/English
- Battery: 3.7V rechargeable lithium battery, with capacity of 2300mAh.
- Working Ume: 1411 continuously (common 4 gases). 200h(without LEL sensor)
- Charger: travel charger with USB. Charging time: 4-641
- Working Temperature: -20'C - 50
- Dimension: 131113.35mm ( length•widthTeight )
- Alarm recording: can record 10000 set alarm record, the record can be checked on the device. (Optional function)
- Alarm type: sound, light, vibration.
- Data recording: SlOrage capacity clover one hundred thousand sets,
- Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization (according to the target gas and sensor).
- Explosion-proof grade: Exia II CT3
- Housing Material: ABS+ leather case
- Unit: ppm. mg/m3, %VOL, %LEL ( ppm, mg/rn3 can be shifted by one click, the concentration value will be auto converted by the system)
- BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)atribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- TESTO Gas Leak DetectorDeskripsi:-Quickly and handily checks methane and propane gas leak.-Bar graph display is easy to see.-Automatically checks for gas leak once power is supplied.-Equipped with an audible alarm (alarm sound intensifies as the concentration of gas increases).-It is suitable for checking gas leak from the piping connection part of gas equipment and burner. -Detection target: Methane, propane.
- SAFE GAS Pumping Gas DetectorDeskripsi:The built-in pumping system can realize simultaneous measurement of multiple gases:Built-in high suction micro pump, can select and measure 1-6 gases at the same timePowerful:LCD dot matrix display technology, which can display gas type, gas unit, gas concentration value, maximum measurement value, local time, etc.With self-calibration function, zero point calibration function, make gas monitoring more accurate and reliableOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationWith temperature and pressure compensation, it can perfectly realize the compensation of gas concentration under different temperature and pressure environmentsTwo-level sound and light alarm, the alarm point can be set by yourselfUSB interface high-speed data transmission, downloadable and printable storage (optional)Can be built-in wireless communication module, users can realize real-time viewing and monitoring of detection data on the computer web client and mobile phone applet, and carry out safety management and control (optional)Simple operation and convenient use:Start to detect gas concentrationSupport Chinese and English operation interface, easy to switchGas concentration unit ppm, mg/m3 can quickly switch displayOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationHigh-quality materials, reliable use:Using imported high-precision sensorsThe shell is made of high-strength special engineering plastic, which is non-slip, waterproof, dustproof and explosion-proofHigh-grade beautiful aluminum alloy suitcase for easy storageatribut:
- Sampling Method: Pumping suction,fow rate can up to 1L/min,ten grades of pumping suction for selection,
- Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor.
- Resolution: According to sensor and measure range
- Recovery Time (s): ≤10
- Operating language: Chinese/English
- Temperature: -20°C-50°C
- Display: LCD dot matrix display
- Humidity: 0-95%RH
- Degree of protection: JP66
- Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization
- Dimensions (mm): 205*75*32
- Gas Detected: 02,N2,CO2,EX,hazardous gas,VOC,etc.
- Gas unit: Units are switchable
- Linearity error: ≤ ± 1%
- Operating Time (hour): 100 (pump off)
- Repeatability : ≤ ± 1%
- Response Time (s): ≤10
Daftar Harga alat ukur gas Terbaru October 2026
| HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax | Rp20.999.900 |
| HONEYWELL Gas Detector Alert Max | Rp15.999.900 |
| HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel | Rp10.999.900 |
| HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam) | Rp7.999.900 |
| HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip | Rp11.999.900 |
| SNDWAY Detektor Gas 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi) | Rp2.799.900 |
| KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi) | Rp389.900 |
| MSA Altair 4X | Rp23.999.900 |
| HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp1.299.900 |
| Smart Sensor Monitor Gas Multi-Jenis (Detektor Gas Campuran) | Rp6.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Max/P101526263-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Pendeteksi%20Gas%20Portabel/jdP105145697-1.jpg)
/7gP109376268-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Microclip/P101526270-1.jpg)
/36P106780114-3.jpg)
/ffP106875555-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/MSA%20Altair%204X/P102275890-1.jpg)
/gyP102093610-7.jpg)
/3fP107510123-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/KRISBOW%20Alat%20Pendeteksi%20Multi%20Gas/hcP104575624-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/Custom%20Carbon%20Dioxide%20Monitor/dmP102604490-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/MSA%20Gas%20Detector/P101575537-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/RIDGID%20Micro%20Combustible%20Gas%20Detector/geP102047590-5.jpg)
/p3P107785903-1.jpg)
/q1P105197937-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/SAFE%20GAS%20Mini%20Size%20Portable%20Multi%20Gas%20Detector%20(Co%2CH2S%2C%20O2%2C%20Lel%2FCh4)/kjP105221739-1.jpg)
/4pP101518169-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/SAFE%20GAS%20Pumping%20Gas%20Detector/k0P105221720-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)